Sada SwissGrip s vyměnitelnými čepelemi

Artiklové číslo: 8218.GY V01
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8218.GY V01
EAN / GTIN 7610733282661
Číslo výrobce PB 8218.GY V01
L-číslo L60060 2960

Popis

Popis:

  • Šroubováky SwissGrip, sada s vyměnitelnými čepelemi, v kompaktním, vysoce kvalitním látkovém srolovaném kufříku
  • pro šrouby s drážkou a křížové šrouby
  • pro vyměnitelné čepele PB 215, s upevněním ″Click″
  • Základní vybavení pro montážní a servisní práce, v dílně, doma nebo na cestách
  • vč. Zkoušečka napětí se žhavicí lampou, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, testováno SEV
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • zakřivená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • osm nástrojů profesionální kvality včetně čtyřhranného šídla na nejmenším prostoru
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku