Vyměnitelná rukojeť ESD

Artiklové číslo: 8215.A ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8215.A ESD
EAN / GTIN 7610733246915
Číslo výrobce PB 8215.A ESD
L-číslo L60060 1869

Popis

Popis:

  • Vyměnitelná rukojeť SwissGrip ESD, snadná a rychlá výměna různých profilů čepelí
  • pro výměnné čepele PB 215, se zapínáním ″Click″
  • elektrostatický rozptyl, ochrana citlivých elektronických součástek, pro ESD bezpečná pracoviště
  • Rukojeť pro výměnné čepele, snadná a rychlá výměna různých profilů nožů
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemným pocitem při držení a vysokým přenosem točivého momentu
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
.

Charakteristika:

  • Diameter: 29 mm
  • Hele længden: 105 mm
  • Udskifteligt blad: Ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku