{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro vnější ⌀ trubek | 14 mm | |
Rádius ohybu (střed trubky) | 42 mm | |
Druh produktu | Ohýbací přístroj |
Katalogové číslo | 821300 14 | |
EAN / GTIN | 3521742511144 | |
Číslo výrobce | 251114 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ohýbací kleště na měděné trubky, pro vnější ⌀ trubek: 14mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
2 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rádius ohybu (střed trubky) | 42 mm | 47 mm |
Pro vnější ⌀ trubek | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Ohýbací přístroj | Ohýbací přístroj |