Hydraulická ohýbačka trubek 3/8-2

Artiklové číslo: 821150 3/8-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius ohybu (střed trubky) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Počet ohýbacích segmentů 7
Počet kluzných těles 2
Počet hydraulických ohýbaček trubek 1
Počet oběžných koleček 3
Maximální tloušťka stěny 5,5 mm
Maximální úhel ohybu 90 stupeň
Pro jmenovitou světlost trubky 3/8 – 2 palec
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 821150 3/8-2
EAN / GTIN 095691365187
Číslo výrobce 36518

Popis

Provedení:

Robustní hydraulická ohýbačka trubek s uzavřeným hydraulickým systémem a pružinou se zpětným chodem pro lepší kontrolu pístu. Kluzná tělesa a ohýbací segmenty ze železné litiny, výkonný píst s tlakem 450 barů. Těsnění pístu ve vysoké kvalitě zajišťují těsnost pístu a prodlužují životnost. Kluzná tělesa se znázorněním úhlu ohybu. Bezpečné ohýbání trubek díky uzavřenému systému. Speciální provedení páky chrání proti přetížení. Dodávka v zamykatelné dřevěné kazetě.

Použití:

K ohýbání pozinkovaných a černých ocelových trubek a plynových trubek (3/8 palce − 2 palce). Úhel ohýbání do 90°, trubky do maximální tloušťky stěny 5,5 mm (2palcová trubka). Pohodlná obsluha díky dlouhému zdvihu pístu při jedné operaci. Univerzální použití v oblasti strojů a zařízení, práce s potrubními systémy, zámečnických prací atd.

Obsah:

Po 1 ohýbacím segmentu č. 821155: vel. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Kluzné těleso č. 821156: 2 ks
hydraulická ohýbačka trubek: 1 ks
Kolečka: 3 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku