Šestihranné šroubováky s rukojetí

Artiklové číslo: 8205.3 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8205.3 100
EAN / GTIN 7610733079117
Číslo výrobce PB 8205.3-100
L-číslo L60060 1233

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 100 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 3 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 190 mm
  • Til metalskruer M: 4 mm
  • Til skruestik M: 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku