Nástrčný klíč s rukojetí

Artiklové číslo: 8200.5 85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8200.5 85
EAN / GTIN 7610733068494
Číslo výrobce PB 8200.5-85
L-číslo L60060 1316

Popis

Popis:

  • Šroubovák s nástrčkou SwissGrip
  • pro šestihranné šrouby
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolný vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 85 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Skruetrækker i fuld længde: 180 mm
  • Til metalskruer M: 2.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku