Elektrikářský plochý sekáč, osmihranná násada

Artiklové číslo: 820.6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820.6
EAN / GTIN 7610733005888
Číslo výrobce PB 820.6
L-číslo L60060 2124

Popis

Popis:

  • Elektrikářský plochý sekáč
  • pro běžné sekací a lámací práce s cíleným lámacím účinkem
  • pro odstraňování vyčnívajících zbytků betonu nebo malty
  • osmihranná hřídel s ostrým břitem, při přebroušení se vyhněte zahřátí nad 200 °C
  • chromovaná, odolná ochrana proti korozi
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • vysoká pracovní tvrdost, zajišťuje výjimečnou řeznou odolnost a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • označená laserem s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Bladbredde: 12 mm
  • Hele længden: 300 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku