Trubkořez na plastové trubky se 3 čepelemi BiX® 50 mm

Artiklové číslo: 819780 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BiX
Pro vnější ⌀ trubek 20 mm - 50 mm
S funkcí ráčny ne
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 819780 50
EAN / GTIN 4003773087311
Číslo výrobce 90 22 10 BK

Popis

Provedení:

Trubkořez ze stabilního, vyztuženého plastu, nožový blok z tlakově litého zinku. Obzvláště praktický pro řezání trubek bez otřepů a třísek. Bezpečné, profesionální zkrácení izolačních návleků trubek při koncové montáži – téměř v jedné rovině se stěnou (vzdálenost cca 2 – 3 mm od stěny). Otočný nožový blok pro řezání plastových trubek (čepel uprostřed) a izolačních návleků trubek (čepel zvnějšku). Zavírací mechanismus pro bezpečnou přepravu.

Použití:

Rychle řeže mimo jiné vysokoteplotní kanalizační trubky, prázdné elektrické trubky a nevyztužené plastové trubky s tloušťkou stěny do 2,4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku