Nůžky na plastové trubky PerfectCut 20 mm

Artiklové číslo: 819770 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Perfect Cut
    Pro ⌀ do 20 mm
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 819770 20
    EAN / GTIN 4049002139857
    Číslo výrobce R502 1001 6

    Popis

    Provedení:

    Ergonomický design rukojeti a univerzální podložka pro pravoúhlé umístění. Automatické otevření pružinovým mechanismem. Vhodný pro všechny na trhu obvyklé trubky a hadice na tekutiny, vícevrstvé a pneumatické trubky/ hadice s ⌀ 4 až 20 mm.

    Náhradní díl:

    Náhradní nože najdete pod č. 819775.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku