Odřezávač vlnitých trubek, Pro ⌀ do: 45mm

Artiklové číslo: 819751 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 819751 45
EAN / GTIN 4062406288075
Číslo výrobce 819751 45

Popis

Provedení:

Korpus nůžek z magneziové tlakové litiny s 2břitými systémy pro příčný a podélný řez. Trubkový vodicí systém pro perfektní umístění trubky při řezání. Dosedací plocha pro lepší vedení trubky při podélném řezu. Skrytě umístěné čepele brání poranění uživatele a poškození břitu. Čepel je 4krát použitelná.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 819757.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku