Křížový šroubovák Pozidriv

Artiklové číslo: 8192.2 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8192.2 100
    EAN / GTIN 7610733079056
    Číslo výrobce PB 8192.2-100
    L-číslo L60060 1473

    Popis

    Popis:

    • Šroubováky SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
    • pro šrouby Pozidriv
    • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
    • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
    • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
    • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Diameter: 6 mm
    • Klingelængde: 100 mm
    • Pozidriv-skruestørrelse: 2
    • Profil: pro šrouby Pozidriv
    • Skruetrækker i fuld længde: 205 mm
    • Til metalskruer M: 3-5 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku