Křížový šroubovák Pozidriv

Artiklové číslo: 8192.0 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8192.0 60
EAN / GTIN 7610733079032
Číslo výrobce PB 8192.0-60
L-číslo L60060 1481

Popis

Popis:

  • Šroubováky SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro šrouby Pozidriv
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Pozidriv-skruestørrelse: 0
  • Profil: pro šrouby Pozidriv
  • Skruetrækker i fuld længde: 140 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku