Křížový šroubovák Phillips

Artiklové číslo: 8190.4 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8190.4 200
    EAN / GTIN 7610733216840
    Číslo výrobce PB 8190.4-200
    L-číslo L60060 1326

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
    • pro křížové šrouby
    • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
    • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
    • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
    • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Diameter: 10 mm
    • Klingelængde: 200 mm
    • Phillips-skruestørrelse: 4
    • Profil: pro křížové šrouby
    • Skruetrækker i fuld længde: 330 mm
    • Til metalskruer M: 8-10 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku