Křížový šroubovák Phillips

Artiklové číslo: 8190.1 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8190.1 100
EAN / GTIN 7610733274161
Číslo výrobce PB 8190.1-100
L-číslo L60060 2871

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro křížové šrouby
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 5 mm
  • Klingelængde: 100 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 1
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 200 mm
  • Til metalskruer M: 2.5-3 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku