Příložný úhelník třída přesnosti 0 200 x 130 mm

Artiklové číslo: 819.200CLO
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
    Druh produktu Úhloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 819.200CLO
    EAN / GTIN 3148512052067
    Číslo výrobce 819.200CLO
    L-číslo L60130 464

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 5 + h/50 µm
    • h je výška v mm
    • Vyrobeno z nerezové oceli
    • Vnější hrany a povrchy přesně broušené.

    Charakteristika:

    • E x E1 [mm]: 31 x 7
    • L x V [mm]: 200 x 130
    • L1 [mm]: 32
    • [kg]: 1.095

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku