Příložný úhelník třída přesnosti 0 100 x 70 mm

Artiklové číslo: 819.100CLO
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 819.100CLO
EAN / GTIN 3148512052029
Číslo výrobce 819.100CLO
L-číslo L60130 7524

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 5 + h/50 µm
  • h je výška v mm
  • Vyrobeno z nerezové oceli
  • Vnější hrany a povrchy přesně broušené.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x V [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,280

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku