Úhelník z nerezové oceli třídy I 150 x 100 mm

Artiklové číslo: 818B.15
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
    Druh produktu Úhloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 818B.15
    EAN / GTIN 3148512051213
    Číslo výrobce 818B.15
    L-číslo L60130 5984

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesně broušené povrchy a hrany
    • ocel XC12

    Charakteristika:

    • E x E1 [mm]: 24 x 6
    • D x V [mm]: 150 x 100
    • [kg]: 0,240

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku