Trubkořez TubiX® s rychlým přestavením 30 mm

Artiklové číslo: 818380 30
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TubiX
⌀ řezného kolečka 20 mm
Šířka řezného kolečka 6,2 mm
Otvor řezného kolečka 7,8 mm
Pro vnější ⌀ trubek 3 mm - 30 mm
Délka 54 mm
Šířka 55 mm
Výška 26 mm
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038

Popis

Provedení:

Lehké kovové pouzdro s dlouhou životností z magnézia, s vodicími válečky uloženými na jehlových ložiskách a řezacím kolečkem. Ruční odjehlovač, zasunovací do pouzdra. Včetně náhradních řezacích koleček.

Výhoda:

Samostatné držení a upnutí na trubce díky rychlému přestavení QuickLock.
  • Rychlé a přesné umístění řezacího kolečka u různých průměrů trubky.

Použití:

Univerzální k dělení měděných, hliníkových a tenkostěnných trubek INOX (do tloušťky stěny 2 mm).

Náhradní díl:

Náhradní řezací kolečko s uložením na jehlových ložiskách a rychlovýměnnou osou, viz č. 818385.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku