Trubkořez DP50 na HT trubky, Typ: 1

Artiklové číslo: 818190 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro vnější ⌀ trubek 50 mm
Délka 202 mm
Hmotnost 294 g
Vhodné pro materiál trubky VA; hliník; mosaz; Měď
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Číslo výrobce 90 23 01 BK
Výrobce KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Tělo nástroje je vyrobeno z plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Oboustranná čepel z vysoce kvalitní oceli pro kuličková ložiska, vyměnitelná bez nářadí. Optimální vedení trubky a snadné řezání díky kluzně uloženým samonastavitelným válečkům. Díky odpružené řezné čepeli nedochází k únavnému nastavování při řezání.

Výhoda:

Jeden nástroj, dvě funkce, tři průměry. Řezání a zkosení běžných plastových kanalizačních trubek snadno a čistě v jednom kroku. Hladký řez: Odpadá seřizování, odstraňování otřepů a snižuje se riziko ucpání nebo poškození těsnění.

Použití:

Řeže HT trubky a mnoho dalších plastových trubek o průměru ⌀ 32, 40 nebo 50 mm a tloušťce stěny až 2,4 mm. Snadné polohování díky volnému výhledu na místo oddělení. Dodatečné nebo jemné řezání možné od délky odřezku cca 10 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 818191 vel 1 a náhradní rychlovýměnná osa č. 818192 vel. 1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku