Kotouč stojanové brusky 250 × 10 × 20 mm 1F 89A60L5AV217

Artiklové číslo: 817006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 817006
    EAN / GTIN 9003178170064
    Číslo výrobce 817006

    Popis

    Popis:

    Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1 F
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
    • Specifikace: 89A 60 L5A V217
    • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 10 x 20 mm
    • Průměr: 250 mm
    • Tloušťka: 10 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Chladný brus
    • Klidný chod
    • Stohovatelný

    Použití:

    • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku