Batohový vozík

Artiklové číslo: 81620007
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 81620007
    EAN / GTIN 4018754244539
    Číslo výrobce 81620007
    L-číslo L60010 6653

    Popis

    Popis:

    • Robustní batoh na nářadí se zesílenou základnou
    • Možnost flexibilního použití jako vozík a batoh
    • Velká kolečka s plynulým chodem a pohodlná teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
    • Výsuvné, polstrované popruhy promění vozík v batoh
    • 2 snadno odnímatelné panely nástrojů pro nejdůležitější nástroje v každodenním životě
    • Přední kapsy na dokumenty a příslušenství
    • Polstrovaná přihrádka pro notebook (až 15″)

    Charakteristika:

    • Výška mm (h): 520 mm
    • Délka [mm): 250 mm
    • Hmotnost kg: 4.300 kg
    • Šířka mm (b): 380 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku