Posuvné měřítko

Artiklové číslo: 816
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
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 816
    EAN / GTIN 3148512049500
    Číslo výrobce 816
    L-číslo L60130 4950

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/20 mm - 0,05 mmVnitřní, vnější, hloubkové měřeníMěřicí tyč z nerezové oceli - matná povrchová úpravaTvrdost měřicí tyče: nejméně 40 HRCPlochý hloubkoměrNonius s vodítkem pro lepší polohování palceTrvanlivost noniusu: nejméně 20 000 cyklůZajištění noniusu pomocí šroubuDodáváno v krabici s certifikátem shody.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 150
    • C [mm]: 40
    • E [mm]: 16
    • L [mm]: 228
    • Měřicí odchylky [mm]: 50
    • Přesnost [mm]: 0,05
    • [g]: 288

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku