Trubkořez s 1 řezacím kolečkem na ocelové trubky, pro trubky do: 1.1/4palec

Artiklové číslo: 815030 1.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro trubky do (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 25 mm
Šířka řezného kolečka 14 mm
Otvor řezného kolečka 7,6 mm
Pro vnější ⌀ trubek 1/8 − 1.1/4 palec
Počet vodicích kladek 2
Počet řezných koleček 1
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 815030 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382702
Číslo výrobce 815030 1.1/4

Popis

Provedení:

Korpus z kvalitní oceli, zápustkově kovaný; vřeteno s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení. Řezací kolečko pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. Vodicí kladky ze speciální oceli; pochromované.

Použití:

Pro čisté a pravoúhlé oddělování trubek.
Při řezání je vnější otřep automaticky zaválcován. Po odříznutí je možno ihned řezat závit.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku