Plastový kufřík, prázdný č. 7312 f.snímač 7724-1 / 7728 40-100

Artiklové číslo: 81500004
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 81500004
    EAN / GTIN 4018754222513
    Číslo výrobce 81500004
    L-číslo L60010 6267

    Popis

    Popis:

    • Pro bezpečné skladování a přepravu snímačů (objednejte si vložky zvlášť)

    Charakteristika:

    • Výška mm (h): 310 mm
    • Délka [mm): 390 mm
    • vhodné pro č.: 7724-1; 7728 40-100
    • Hmotnost: 1346 g
    • Hmotnost kg: 1.346 kg
    • Šířka mm (b): 147 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku