Plastový kufřík, prázdný č. 7311 f.snímač 7721 / 7722 / 7723 / 7728 1-20

Artiklové číslo: 81500003
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81500003
EAN / GTIN 4018754222506
Číslo výrobce 81500003
L-číslo L60010 5915

Popis

Popis:

  • Pro bezpečné skladování a přepravu snímačů (objednejte si vložky zvlášť)

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 252 mm
  • Délka [mm): 291 mm
  • vhodné pro č.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
  • Hmotnost: 554 g
  • Hmotnost kg: 0.554 kg
  • Šířka mm (b): 100 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku