Zásuvka 700 x 530 x 120mm f.98VA/6; 98VA/7

Artiklové číslo: 81492120
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81492120
EAN / GTIN 4018754263127
Číslo výrobce 81492120
L-číslo L60010 6347

Popis

Charakteristika:

  • pro č.: 98VA/6; 98VA/7
  • Gr.: 120SI
  • Výška mm (h): 120 mm
  • Délka [mm): 700 mm
  • Hmotnost kg: 5.000 kg
  • Šířka mm (b): 530 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku