Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli 54 mm

Artiklové číslo: 814920 54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ trubky do (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ trubky 10 mm - 54 mm
    Použití Inox; Ocel; Měď; Hliník
    Materiál kalená speciální ocel
    Materiál pouzdra eloxovaný hliník
    Možné strojní odjehlování ne
    Druh produktu Odjehlovače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 814920 54
    EAN / GTIN 4044942021071
    Číslo výrobce 113830 A

    Popis

    Provedení:

    Plášť z eloxovaného hliníku, odjehlovací kužel z kalené speciální oceli.

    Použití:

    Profesionální vnitřní a vnější odjehlování trubek z ušlechtilé oceli, oceli, mědi, plastu a hliníku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku