{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální tlak | 50 bar | |
Dopravní výkon na jeden zdvih | 37,7 cm3 | |
Připojovací závit hadice | 1/2 palce BSPP | |
Délka hadice | 1,83 m | |
Objem nádoby | 13,6 l | |
Maximální teplota | 50 °C | |
Hmotnost | 6,4 kg | |
Délka | 710 mm | |
Šířka | 220 mm | |
Výška | 240 mm | |
Druh produktu | Zkušební pumpa |
Katalogové číslo | 814891 1 | |
EAN / GTIN | 095691500724 | |
Číslo výrobce | 50072 |