Provedení:
Multifunkční kamera pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech. Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC s RTG ⌀ 6 mm, jako jsou PowerRex (č.
814868), Runposticks (č.
814877), Runpo1 (č.
814865) a prut ze skleněných vláken (č.
814882).
- 3,5palcový barevný TFT LCD displej; zaostřovací vzdálenost 30 mm – 80 mm.
- Hlava kamery s 345 000 pixely (640×480); zorný úhel 64°.
- 6 × LED integrované v hlavě kamery.
- Třída ochrany IP 67 (hlava kamery a kabel).
- Provoz na 230 V nebo s akumulátorem.
Použití:
Ideální pro prázdné trubky (od vnitřního ⌀ 14 mm), zavěšené kryty, šachty a podpodlahové kanály, údržbu a inspekce systémů.
Rozsah dodávky:
1 Runpocam RC2 s kabelem (30 m) vč. cívky v systémovém kufru, 1 USB nabíječka 230 V a 1 USB nabíječka 12 V (ve vozidle), 1 USB kabel 3 m, 1 vysoce výkonná LED akumulátorová lampa 320 lumenů vč. nabíjecího kabelu, 1 mikro paměťová karta 8 GB, 1 kluzák Runpotec se závitem, 1 systémový kluzák, 1 sada záchytných magnetů, 1 sada spojovacích kusů se závitem RTG ⌀ 6 mm, 1 záchytný háček, 1 ohebný nástavec 12 cm, 1 nástavec RC2 se závitem.