Lanko pro vtahování kabelů, skelné vlákno Kati® Blitz compact v plastovém boxu 30 m

Artiklové číslo: 814870 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pásma 30 m
Maximální zatížení zatahovacího lanka 5 kN
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra 1 kN
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814870 30
EAN / GTIN 4044489018305
Číslo výrobce 101830

Popis

Provedení:

3 mm silná páska ze skelného vlákna, stabilní vůči posunutí a přesto velmi pružná; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu ohybů.
Na obou koncích přilepená koncová pouzdra se závitem M5 pro volitelné upnutí hlavy pro vedení pružiny, tažné pásy nebo tažná oka. Možný poloměr až 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 2 vodiče pružin ⌀ 7 a ⌀ 10 mm, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha ⌀ 6 − 9 mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 Power Disk.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku