Lanko PowerRext pro vtahování kabelů GF3, v plastovém boxu 50 m

Artiklové číslo: 814867 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pásma 50 m
Maximální zatížení zatahovacího lanka 4,5 kN
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra 1,3 kN
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814867 50
EAN / GTIN 9120045477160
Číslo výrobce 10198

Popis

Provedení:

3 mm silné lanko ze skelného vlákna, stabilní vůči posunutí a přesto vysoce pružné; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.
Ergonomická rukojeť pro držení a přenášení. Patentovaný vodicí hrot s kompenzací zkroucení a ochranou proti ohnutí (2× vnější závit ⌀ RTG 6 mm). Automatická pojistka proti posunutí zpět. Protiskluzový povlak. Vhodné pro staveniště, odolné proti stříkající vodě a prachu, odolné proti nárazům a rozbití. Možný poloměr až 38 mm.
Kompatibilní také s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čedičovými tyčemi (č. 814877).

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství chráněného proti ztracení v plastovém boxu: 1 flexibilní vodicí hrot (kluzák Runpotec) s kompenzací zkroucení, 1 koncové pouzdro s ochranou proti zlomení RTG ⌀ 6 mm, 1 vtahovací pomůcka, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 vtahovací poutko na kabely (vnější ⌀ 14 mm), 6 lepicích objímek ⌀ 3 mm, 3 tažná oka ⌀ 7 mm, 1 koncová hruška ⌀ 11 mm, 1 spojovací objímka, 2 montážní klíče, 1 knoflíková baterie CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku