Sací / tlakový čisticí přístroj 1

Artiklové číslo: 814845 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka sací / tlakové hadice 370 mm
    ⌀ trubky 71 mm
    Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 814845 1
    EAN / GTIN 4044942109021
    Číslo výrobce 170300 A

    Popis

    Provedení:

    Profesionální sací / tlakový čisticí přístroj s velkoobjemovou trubkou. Nastavitelná přední rukojeť pro vysokou sílu přítlaku. Dlouhá a krátká manžeta pro různé způsoby použití.

    Použití:

    Pro rychlé a snadné odstraňování ucpání trubek.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku