Zásuvka v.30 mm pro vozík na nářadí č. 3217

Artiklové číslo: 81483230
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81483230
EAN / GTIN 4018754246342
Číslo výrobce 81483230
L-číslo L60010 5904

Popis

Popis:

  • K vozíku na nářadí 13217
  • černá

Charakteristika:

  • pro č.: 13217
  • Gr.: 30 SC
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka [mm): 467,5 mm
  • Hmotnost kg: 0.612 kg
  • Šířka mm (b): 255 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku