Univerzální klíč na ventily topných těles sada s přepínatelnou ráčnou 1/2

Artiklové číslo: 814808 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Délka ráčny 290 mm
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814808 1/2
EAN / GTIN 4024089164336
Číslo výrobce 58103000100

Popis

Provedení:

K našroubování a vytažení napojení ventilů topných těles a recirkulačních šroubových spojů. Stupňovitý tvar, vhodný pro napojení 3/8 palce, 1/2 palce, 3/4 palce a 1 palec s šestihranem nebo vačkami. Hnací čtyřhran, 1/2 palce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku