Kabelová punčocha M5 12

Artiklové číslo: 814710 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Účinná délka 180 mm
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814710 12
EAN / GTIN 4044489080616
Číslo výrobce 108061

Popis

Vhodné pro:

Všechny délky lanka pro vtahování kabelů.
Zatahovací lanko na kabely č. 814870 / 814875 / 814885 a 814886 (do katalogu 45).

Vhodné pro:

⌀ kabelu do: 12 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku