Stavitelné klíče izolované dle VDE, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 814006 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Maximální velikost klíče 24 mm
Celková délka 8 palec
Nejiskřící ne
Dělení stupnice ano
Opláštění rukojeti ano
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Číslo výrobce 814006 200

Popis

Provedení:

Rukojeti s vícesložkovými potahy, izolované do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Stavitelné klíče izolované dle VDE, Celková délka: 200mm

Stavitelné klíče izolované dle VDE, Celková délka: 200mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
948,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 246 ks okamžitě k dodání
824,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
935 ks okamžitě k dodání
491,00 CZK
380,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 404 ks okamžitě k dodání
416,00 CZK
303,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
394,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Nejiskřící ne ne ne ne ne
Celková délka 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Celková délka 8 palec 8 palec 8 palec 8 palec 8 palec
Opláštění rukojeti ano ano ano ne ne
Maximální velikost klíče 24 mm 29 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Druh produktu Stavitelné klíče Stavitelné klíče Stavitelné klíče Stavitelné klíče Stavitelné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku