Maticový klíč „Europäer“ 175 mm

Artiklové číslo: 813980 175
Sleva
2385,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 175 mm
Maximální velikost klíče 50 mm
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 813980 175
EAN / GTIN 4021176000362
Číslo výrobce 1900-50

Popis

Provedení:

Nastavitelný maticový klíč s oboustrannou čelistí. Jedna strana s rovnou, hladkou čelistí, druhá strana s prizmatickou čelistí pro držení a upnutí kulatých obrobků nebo obrobků s více hranami. Blokovací mechanismus pro aretaci nastavené velikosti klíče zamezuje neúmyslnému přestavení. Metrická a palcová měřicí stupnice. Ochranné krytky zlepšují držení kovových předmětů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku