Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti 300 mm

Artiklové číslo: 813961 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
825 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 300 mm
Maximální velikost klíče 34 mm
Celková délka 12 palec
Nastavení otevření 22 stupeň
Nejiskřící ne
Dělení stupnice ano
Opláštění rukojeti ano
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 813961 300
EAN / GTIN 4062406072018
Číslo výrobce 813961 300

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Na čelisti stupnice.
S protiskluzovým opláštěním rukojeti.
Stavitelný klíč pochromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti  300 mm

Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti 300 mm

na poptávku
Ihned k dodání
825 ks okamžitě k dodání
827,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 190 ks okamžitě k dodání
698,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
652,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Nejiskřící ne ne ne
Celková délka 300 mm 300 mm 300 mm
Celková délka 12 palec 12 palec 12 palec
Opláštění rukojeti ano ne ne
Maximální velikost klíče 34 mm 34 mm 34 mm
Dělení stupnice ano ano ano
Druh produktu Stavitelné klíče Stavitelné klíče Stavitelné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku