Stavitelný klíč s otočnou čelistí 205 mm

Artiklové číslo: 813930 205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 205 mm
    Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    Maximální velikost klíče 28 mm
    Celková délka 8 palec
    Nastavení otevření 15 stupeň
    Výrobní postup precizně kalený a s antikorozní úpravou
    Materiál Vysoce výkonná legovaná ocel
    Povrch chromovaný
    Hmotnost 272 g
    Nejiskřící ne
    Otočné čelisti ano
    Dělení stupnice ano
    S funkcí ráčny ne
    Opláštění rukojeti ano
    Druh produktu Stavitelné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 813930 205
    EAN / GTIN 7314150103447
    Číslo výrobce 9071 PC

    Popis

    Provedení:

    S ergonomickou rukojetí z termoplastického elastomeru. Úhel otevření 15°. Zápustkově kovaná, kalená a pochromovaná. Stavitelný klíč se otočením pohyblivé, ozubené čelisti dovnitř změní na instalatérské kleště. Ozubená čelist je induktivně kalená a zaručuje bezpečné uchycení.

    Norma:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku