Klešťové klíče Joker 6004, samonastavovací XS

Artiklové číslo: 813740 XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chrom-molybdenová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 6004 Joker XS
    Rozsah upnutí 7 mm - 10 mm
    Rozsah upnutí 1/4 – 3/8 palec
    Celková délka 117 mm
    Materiál Chrom-molybdenová ocel
    Povrch matně chromované
    Druh produktu Klešťové klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 813740 XS
    EAN / GTIN 4013288216892
    Číslo výrobce 05020099001

    Popis

    Provedení:

    • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
    • Nové plynulé vlastní nastavení jednoduchým nasazením u 6hranných šroubů a matic.
    • Rychlé a průběžné sešroubování bez odsazení klíče díky mechanické funkci ráčny.
    • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
    • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.

    Materiál:

    Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku