Šetrné čelisti pro klešťové klíče 6dílná sada, Velikost: 250

Artiklové číslo: 813725 250
Nastavit cenu 3 pár (CZK 72,00 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 813725 250
EAN / GTIN 4003773084143
Číslo výrobce 86 09 250 V01

Popis

Provedení:

Optimálně vhodné pro vysoce citlivé materiály díky měkkým, hladkým plochám rukojeti. Jednoduché nasazení a spolehlivé zafixování na čelistech pomocí pojistného háku uvnitř.

Vhodné pro:

č. 813700 vel. 250
č. 813702 vel. 250
č. 813720 vel. 250
č. 813722 vel. 250
č. 813851 vel. 250

Rozsah dodávky:

3 páry ochranných čelistí z červeného plastu.

Poznámka:

Chránicí čelisti vhodné pro klešťový klíč KNIPEX® od modelové ředy 2018.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku