Šroubové kleště Raptor®, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 813600 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Rozsah upnutí 3/8 – 1.1/4 palec
Rozsah upnutí 10 mm - 32 mm
Norma DIN ISO 5743
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 813600 250
EAN / GTIN 4003773054566
Číslo výrobce 87 41 250

Popis

Provedení:

Kleště šedé, atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Průchozí kloub, přestavení pomocí stupňovitých zářezů stlačením knoflíku, ochrana proti úrazu. Samosvorné v rozsahu 17 – 32 mm, specifický tvar čelistí umožňuje dotahování na principu ráčny.

Použití:

Rychlé utahování a uvolňování metrických a palcových šestihranných šroubů, též zaoblené a přelakované šrouby. Ideální jako kontramatka.

Norma:

DIN ISO 5743

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku