Páčkový úchylkoměr - přesnost 1/100 mm

Artiklové číslo: 812B.P
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 812B.P
EAN / GTIN 3148518434546
Číslo výrobce 812B.P
L-číslo L60130 8853

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Zdvih: 0,8 mm
  • Otočná měřicí stupnice: Ø 31 mm
  • Dodáváno se 2 upínacími hřídeli: Ø 4 a 8 mm
  • Měřicí sonda: Ø 2 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 154

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku