Elektronický šroubovák Pentalobe

Artiklové číslo: 8129.0,8-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 8129.0,8-40
EAN / GTIN 7610733269877
Číslo výrobce PB 8129.0,8-40
L-číslo L60060 2851

Popis

Popis:

  • Elektronický šroubovák s otočným krytem
  • pro šrouby Pentalobe®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • dvousložková rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • barevně odlišený otočný kryt, pro jemné šroubovací a seřizovací práce a rychlé rozpoznání profilu
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 2.5 mm
  • Klingelængde: 40 mm
  • Pentalobeskrue størrelse: 0,8
  • Profil: pro šrouby Pentalobe
  • Skruetrækker i fuld længde: 133 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku