Šroubovák s drážkou pro elektroniku

Artiklové číslo: 8128.1,0-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8128.1,0-40
EAN / GTIN 7610733268825
Číslo výrobce PB 8128.1,0-40
L-číslo L60060 2788

Popis

Popis:

  • Elektronický šroubovák s otočným krytem
  • pro malé a nejmenší šrouby s drážkou v elektronice a přesné mechanice
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • dvousložková rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • barevně kódovaný otočný kryt, pro jemné šroubovací a seřizovací práce a rychlé rozpoznání profilu
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 1.0 mm
  • Bladets tykkelse: 0.18 mm
  • Diameter: 2.5 mm
  • Klingelængde: 40 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 133 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku