Kufr na nářadí 413 mm x 226 mm x 64 mm

Artiklové číslo: 81271013
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 81271013
    EAN / GTIN 4018754258192
    Číslo výrobce 81271013
    L-číslo L60010 6371

    Popis

    Popis:

    • Obzvláště odolný díky použití robustního ABS plastu
    • Tvar umožňuje bezpečné stohování, rukojeť pro pohodlný transport
    • Přesná, chemicky odolná PE tuhá pěnová vložka zabraňuje klepání a sklouznutí
    • Náhradní uzávěr: 89931002

    Charakteristika:

    • Výška mm (h): 64 mm
    • Délka [mm): 413 mm
    • Hmotnost: 784 g
    • Hmotnost kg: 0.784 kg
    • Šířka mm (b): 225 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku