Plechový box 530 mm x 265 mm x 50 mm s víkem

Artiklové číslo: 81270005
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81270005
EAN / GTIN 4018754051427
Číslo výrobce 81270005
L-číslo L60010 1428

Popis

Popis:

  • Robustní krabice, lakovaná zelená
  • Vyrobeno z ocelového plechu
  • S robustní rukojetí a dvěma patentkami

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 52 mm
  • Délka [mm): 540 mm
  • Hmotnost: 2812 g
  • Hmotnost kg: 2.812 kg
  • Šířka mm (b): 290 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku