Elektronický šroubovák pro šestihranné šrouby

Artiklové číslo: 8127.5 60 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8127.5 60 ESD
EAN / GTIN 7610733269921
Číslo výrobce PB 8127.5-60 ESD
L-číslo L60060 3072

Popis

Popis:

  • ESD (elektrostatický výboj) šroubovák na elektroniku, s otočným krytem
  • na šestihranné šrouby
  • elektrostatický disipátor, ochrana citlivých elektronických součástek, pro ESD bezpečná pracoviště
  • dvousložková rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 6.9 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Skruetrækker i fuld længde: 153 mm
  • Til metalskruer M: 2.5 mm
  • Udvendig sekskant: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku