Box na nářadí 227 mm x 131 mm x 57 mm

Artiklové číslo: 81251019
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81251019
EAN / GTIN 4018754258178
Číslo výrobce 81251019
L-číslo L60010 5716

Popis

Popis:

  • Obzvláště odolný díky použití robustního ABS plastu
  • Tvar umožňuje bezpečné stohování, rukojeť pro pohodlný transport
  • Přesná, chemicky odolná PE tuhá pěnová vložka zabraňuje klepání a sklouznutí (k dispozici samostatně)
  • Náhradní uzávěr: 89931001

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 57 mm
  • Délka [mm): 227 mm
  • Hmotnost: 296 g
  • Hmotnost kg: 0.296 kg
  • Šířka mm (b): 131 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku