Pouzdro svinovací 18 přihrádek D.500mm Š.130mm V.80mm

Artiklové číslo: 81231048
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 81231048
    EAN / GTIN 4018754323470
    Číslo výrobce 81231048
    L-číslo L60010 7268

    Popis

    Popis:

    • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
    • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
    • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

    Charakteristika:

    • Počet oddílů: 18
    • Výška mm (h): 80 mm
    • Délka [mm): 500 mm
    • Hmotnost: 742 g
    • Šířka mm (b): 130 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku